曜日別特売

ツリーとサンタの棒通し&バランスゲーム

ツリーとサンタの棒通し&バランスゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]ツリーとサンタの棒通し&バランスゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]ツリーとサンタの棒通し&バランスゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]ツリーとサンタの棒通し&バランスゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]

バランスゲームと棒通し、2つの遊びを楽しめる!飾ってもかわいい!
バランスゲームと棒通しが遊べるEVA商品。

用途
幼稚園・保育園・子供会・クリスマスのプレゼントに。
仕様
(1個梱包形態)袋入
セット内容
本体×1
材質
EVA、紙
寸法(mm)
215×130×30
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841227411974
オープン
¥410
¥451(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする