曜日別特売
11974 ツリーとサンタの棒通し&バランスゲーム アーテック[学校教材・教育玩具] 48412274

11974 ツリーとサンタの棒通し&バランスゲーム アーテック[学校教材・教育玩具] 48412274
11974 ツリーとサンタの棒通し&バランスゲーム アーテック[学校教材・教育玩具] 48412274
11974 ツリーとサンタの棒通し&バランスゲーム アーテック[学校教材・教育玩具] 48412274
11974 ツリーとサンタの棒通し&バランスゲーム アーテック[学校教材・教育玩具] 48412274

ツリーとサンタの棒通し&バランスゲーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48412274
品番
11974
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥451
販売価格(税別)
¥410

バランスゲームと棒通し、2つの遊びを楽しめる!飾ってもかわいい!
バランスゲームと棒通しが遊べるEVA商品。

用途
幼稚園・保育園・子供会・クリスマスのプレゼントに。
仕様
(1個梱包形態)袋入
セット内容
本体×1
材質
EVA、紙
寸法(mm)
215×130×30
適合年齢(歳)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする