アーテック[学校教材・教育玩具]
さわって!みつけて!どうぶつかたちあてゲーム
ピースをさわって、カードの動物を見つけよう!
仕様
(1個梱包形態)袋入
セット内容
EVAシート×1、シール×1、プレイ台紙×1、カード台紙×1
材質
EVA、紙
寸法(mm)
EVAシート:240×150×8、カード台紙:240×150、シール:240×150、台紙:297×210
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48413114
11983
オープン
¥
273
¥
300
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください