曜日別特売

水紋シート C(Hー03)550×550mm

水紋シート C(Hー03)550×550mm - アーテック[学校教材・教育玩具]

簡単に水の表現ができる
池、湖、海の再現に最適です。
材質:PVC。サイズ:550×550×1mm

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体のみ材質PVC寸法(mm)550×550×1内容量1枚
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841262458243
オープン
882
970(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする