アーテック[学校教材・教育玩具]
透明カプセルホルダー付(ヘッダー袋入)
キャッチコピー:推しの持ち運びに便利な透明カプセル!
商品説明:推しのアクスタやぬいぐるみの持ち運びに便利で可愛い透明カプセルです。
キーホルダーやボールチェーンは付属しません。
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入
セット内容
本体×1
材質
PS
内容量
1セット
注意
※-
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48412089
58278
80
オープン
¥
164
¥
180
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48412667
58277
100
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48412825
58279
60
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください