アーテック[学校教材・教育玩具]
かんたんツリー作り
キャッチコピー:本格的なツリー作り!!
商品説明:本格的なツリーが作れるセット!
仕様
(1個梱包形態)袋入
セット内容
ツリー×1、カラーモール8色組×1、ベル×1、綿×1
材質
ツリー:PET・鉄、カラーモール:ポリエステル・鉄、ベル:PVC、綿:アクリル
寸法(mm)
ツリー:約Φ170×260、カラーモール:Φ6×240
内容量
1セット
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48412195
21212
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください