クリアキーホルダー ハート型

クリアキーホルダー ハート型 - アーテック[学校教材・教育玩具]クリアキーホルダー ハート型 - アーテック[学校教材・教育玩具]クリアキーホルダー ハート型 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:オリジナルのキーホルダーが作れる!
商品説明:好きなカードやカットした写真などを入れてキーホルダーにできます。中に入れることができるカードサイズ:34×40mm
一度中に入れたカードは取り出せません。

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容本体×1材質アクリル、鉄寸法(mm)40.7×46.6 ※キーホルダー含まず(内寸:34×40)内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841265858275
オープン
400
440(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする