ATぐにゃぐにゃ凧 ほねなし

ATぐにゃぐにゃ凧 ほねなし - アーテック[学校教材・教育玩具]ATぐにゃぐにゃ凧 ほねなし - アーテック[学校教材・教育玩具]ATぐにゃぐにゃ凧 ほねなし - アーテック[学校教材・教育玩具]

ほねがないから折りたためる、持ち運びしやすい凧
ほねがないので折りたためることができる、持ち運びしやすい凧です。空気が入って、ほねのかわりになります。組立済で、たこ糸を一ヶ所結ぶだけで完成します。無着色なので、オリジナルの凧がつくれます。使用可能画材:色鉛筆、クレヨン、油性ペン、水性ペン、絵の具。切り取って使える、飾り付き。
材質:たこ:ナイロン、たこ糸:ポリエステル。サイズ:たこ:680×460mm、たこ糸:50m。セット内容:たこ×1、たこ糸×1、かざり付けシート×1

用途お正月の飾りつけや正月あそび・伝統行事の学習やワークショップに。仕様(1個梱包形態)袋入セット内容たこ×1、たこ糸×1、かざり付けシート×1材質シート:ナイロン、たこ糸:ナイロン寸法(mm)シート:680×460長さ(m)たこ糸:50内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841231721206
オープン
391
430(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする