曜日別特売

透明ドームミニ(土台付き)

透明ドームミニ(土台付き) - アーテック[学校教材・教育玩具]透明ドームミニ(土台付き) - アーテック[学校教材・教育玩具]透明ドームミニ(土台付き) - アーテック[学校教材・教育玩具]

ドーム型で可愛いコレクションケースです。
●大切なコレクションをキズやほこりから守り、飾ることができるケースです。
材質:硬質スチロール。サイズ:123×123×110mm(内寸102×102×85mm)。セット内容:透明ドームミニ×1、土台×1

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容透明ドームミニ×1、土台×1材質硬質スチロール寸法(mm)123×123×110(内寸102×102×85)内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841315758276
オープン
473
520(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする