アーテック[学校教材・教育玩具]
水紋シート B(Hー02)550×550mm
キャッチコピー:簡単に水の表現ができる
商品説明:池、湖、海の再現に最適です。
注意:-
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体のみ
材質
PVC
寸法(mm)
550×550×1
内容量
1枚
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48412606
58241
オープン
¥
882
¥
970
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください