アーテック[学校教材・教育玩具]
デザインスマホスタンド
キャッチコピー:お気に入りのスマホスタンドがつくれる!
商品説明:持ち帰って使える実用的なキットです。
注意:-
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
スマホスタンド×1、ラベルシール×1、透明シール×1
材質
アクリル、上質紙、PET
寸法(mm)
スマホスタンド:63×137、ラベルシール:63×137、透明シール:63×137
内容量
1セット
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48411870
12952
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください