曜日別特売

光るうちわ(ヘッダー袋入)

光るうちわ(ヘッダー袋入) - アーテック[学校教材・教育玩具]光るうちわ(ヘッダー袋入) - アーテック[学校教材・教育玩具]光るうちわ(ヘッダー袋入) - アーテック[学校教材・教育玩具]光るうちわ(ヘッダー袋入) - アーテック[学校教材・教育玩具]

自由にデザインできるクリアな光るうちわ
●オリジナルの光るスケルトンうちわを作ろう●応援やコンサート、撮影用に最適●ミニサイズで可愛い●蛍光や白色の油性ペンで描くと光で文字が浮かび上がります●作画サイズ:160×140mm ●ボタン電池(LR44)3個付
材質:PP、PS。サイズ:160×265×15mm。セット内容:本体×1

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容本体×1材質PP、PS寸法(mm)160×15×265内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841233558268
オープン
382
420(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする