曜日別特売

うちわ作り(ヘッダー袋入)

うちわ作り(ヘッダー袋入) - アーテック[学校教材・教育玩具]うちわ作り(ヘッダー袋入) - アーテック[学校教材・教育玩具]うちわ作り(ヘッダー袋入) - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:シールに絵を描いて貼るだけの簡単うちわづくり!
商品説明:タックシールに絵を描いて貼るだけで簡単につくれる!描いた絵を貼るだけ仕上がりきれい うちわ型の切込み入りのシール式だから絵をかいて貼るだけ!
インクジェットプリンターで印刷もできます。
絵を描いてから、うちわにします。
うちわ型の切り込み入りです。

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容タック紙(うちわ用 カット済)(210×300mm)×2、うちわ骨×1材質PP寸法(mm)240×5×345内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841203758270
オープン
282
310(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする