曜日別特売

星空が浮かぶ!ギャラクシーライト

星空が浮かぶ!ギャラクシーライト - アーテック[学校教材・教育玩具]星空が浮かぶ!ギャラクシーライト - アーテック[学校教材・教育玩具]星空が浮かぶ!ギャラクシーライト - アーテック[学校教材・教育玩具]星空が浮かぶ!ギャラクシーライト - アーテック[学校教材・教育玩具]星空が浮かぶ!ギャラクシーライト - アーテック[学校教材・教育玩具]

まるで宇宙?ナイトライトをつくろう
星空が浮かぶまるで宇宙なナイトライトを作ろう2種類のキラキラ素材、7色に光るカラフルライト付ボタン電池(CR2032)2個付※電池交換可
材質:PET、PP、PVC、アルミ、紙。サイズ:完成サイズ:Φ78mm×100mm。セット内容:ドームボトル×1、カラフルミニライト×1、星形ホログラム×1、ラメ粉ホワイト×1、おはながみ(もも、水色、青、紫)×各1、工作ボンド×1

用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)ヘッダー付箱入りセット内容ドームボトル×1、カラフルミニライト×1、星形ホログラム×1、ラメ粉ホワイト×1、おはながみ(もも、水色、青、紫)×各1、工作ボンド×1材質PET、PP、PVC、アルミ、紙寸法(mm)完成品:Φ78×100内容量1セット
注意
※ボタン電池(CR2032)2個付
※電池交換可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841316658214
オープン
637
701(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする