アーテック[学校教材・教育玩具]
デザインアニマルマスク紙製
キャッチコピー:ポスターカラー・アクリルガッシュ・水彩絵具など着色可能!
商品説明:水彩絵の具で着色できます。
注意:-
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体のみ
材質
紙
寸法(mm)
約190×175×65
内容量
1枚
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48413044
12594
オープン
¥
337
¥
371
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください