アーテック[学校教材・教育玩具]
恐竜型アソート
キャッチコピー:6種類の恐竜型セット!発想次第で使い方は無限大!
商品説明:6色・6種の恐竜型のセット。
注意:色・形 6種取り混ぜ
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体×1
材質
PP
寸法(mm)
70.5×31.5×20.5
内容量
1個
注意
※色・形 6種取り混ぜ
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48412764
55482
オープン
¥
137
¥
151
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください