透明カプセルホルダー付 スター

透明カプセルホルダー付 スター アーテック[学校教材・教育玩具] 透明カプセルホルダー付 スター アーテック[学校教材・教育玩具] 透明カプセルホルダー付 スター アーテック[学校教材・教育玩具] 透明カプセルホルダー付 スター アーテック[学校教材・教育玩具] 透明カプセルホルダー付 スター アーテック[学校教材・教育玩具] 透明カプセルホルダー付 スター アーテック[学校教材・教育玩具] 透明カプセルホルダー付 スター アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:好きなマスコットなどを入れて飾ることができる!
商品説明:好きなマスコットやビーズ、ぬいぐるみなどを入れて飾ることができる透明カプセルです。ホルダー付きなのでチェーンなどを通すとキーホルダーにすることもできます。クリスマスツリーなどの飾り付けにも最適!

仕様(1個梱包形態)袋入 セット内容本体×1 材質PS 寸法(mm)75×75×35 内容量1個
注意
※-
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48412807 46764
オープン
119
131 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする