アーテック[学校教材・教育玩具]
しゃかしゃかチャーム(レジン付)
キャッチコピー:振るとシャカシャカ音が鳴るキーホルダーが作れる!
商品説明:カラーパウダー,パーツは色取り混ぜです
注意:-
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
透明板×1、レジン液(5ml)×1、リング型モールド×1、カラーパウダー(色取混ぜ)×2、パーツ3種セット(色取混ぜ)×1、ボールチェーンセット×1
材質
シリコン、紙、塩ビ、レジン
寸法(mm)
完成品:Φ32×8
内容量
1セット
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48412046
58196
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください