曜日別特売

ATぐにゃぐにゃ凧 ビッグ

ATぐにゃぐにゃ凧  ビッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]ATぐにゃぐにゃ凧  ビッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]ATぐにゃぐにゃ凧  ビッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]ATぐにゃぐにゃ凧  ビッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]ATぐにゃぐにゃ凧  ビッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]ATぐにゃぐにゃ凧  ビッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]

組立済だから絵を描くだけで完成
糸が全て取り付け済で、組立不要のビッグサイズの凧です。硬くて強い竹の骨を使用しており、軽くて丈夫です。無着色なので、オリジナルの凧がつくれます。使用可能画材:色鉛筆、クレヨン、油性ペン、水性ペン。
材質:シート:不織布、たこ糸:ポリエステル、ほね:竹。サイズ:たこ:825×550mm、尾:80mm×1m、たこ糸:50m。セット内容:たこ(たこ糸取り付け済)×1

用途お正月の飾りつけや正月あそび・伝統行事の学習やワークショップに。仕様(1個梱包形態)袋入セット内容たこ(たこ糸取り付け済)×1材質シート:不織布、たこ糸:ナイロン、ほね:竹寸法(mm)シート:825×550、尾:100×1000長さ(m)たこ糸:50内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841257021208
オープン
328
361(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする