アーテック[学校教材・教育玩具]
ハニーボトル
キャッチコピー:食品サンプルやテラリウムの容器に最適
商品説明:
丸い形の透明容器
注意:-
仕様
(1個梱包形態)無
セット内容
本体×1
材質
PS
寸法(mm)
Φ66×55
内容量
1個
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48412868
55462
オープン
¥
137
¥
151
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください