アーテック[学校教材・教育玩具]
うちわ小(ヘッダー袋入)
キャッチコピー:自由にデザインできるミニうちわ!
商品説明:オリジナルのミニうちわを作ろう!応援やコンサート、撮影用に最適!ミニサイズで可愛い!作画サイズ:190×130mm
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容
本体×1
材質
PP
寸法(mm)
195×5×275
内容量
1個
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48412378
58269
オープン
¥
228
¥
251
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください