カネソウ
ドッグポスト ステンレス製 後付タイプ
ペットを手軽に一時的につないでおけるアイテムです。
リードの持手をリングに通し、ポール先端に引っ掛けるだけで簡単につなぐことができます。
ペット用と認識していただくためのピクトサイン入りです。
用途
公園やトイレなどの公共施設、コンビニエンスストア、サービスエリア、ドッグランなどに。
材質
本体:SUS304
質量(kg)
2.2
支柱径(Φmm)
60.5
地上高さ(mm)
850
内容量
1本
注意
※固定には、M12あと施工アンカー(別途)をご使用ください。
※この商品はペットを一時的につなぐことを目的としています。
※複数頭をつなぐことはできません。
※設置後、商品に起因するトラブル以外の責任は負いかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48413559
IP0685A
¥
34,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません