曜日別特売

リサイクルゴムチップ製タイヤ止め

リサイクルゴムチップ製タイヤ止め - カネソウリサイクルゴムチップ製タイヤ止め - カネソウリサイクルゴムチップ製タイヤ止め - カネソウリサイクルゴムチップ製タイヤ止め - カネソウリサイクルゴムチップ製タイヤ止め - カネソウリサイクルゴムチップ製タイヤ止め - カネソウ

廃材のゴムチップ(工業用ゴムスクラップ)を利用してつくった環境にやさしいタイヤ止めです。
ゴム製で、タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。
車両が乗り上げても破壊しない強度を有します。
また、本体高さは85mmで、最低地上高の低い車両が乗り入れても車体に接触しません。

用途駐車場などに。材質本体:廃ゴムチップ幅(mm)550質量(kg)4.8高さ(mm)85奥行(mm)130内容量1個
注意
※コンクリート舗装の場合はあと施工アンカーセット、アスファルト舗装の場合は釘固定アンカーセットを用意しております。(別売)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48413367TSP-G-5585Gグリーン
6,600
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
48413376TSP-G-5585Hグレー
6,600
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする