曜日別特売

駐輪パイプ スチール製 自転車・バイク盗難防止用 二台駐輪用 先付タイプ

駐輪パイプ スチール製 自転車・バイク盗難防止用 二台駐輪用 先付タイプ - カネソウ駐輪パイプ スチール製 自転車・バイク盗難防止用 二台駐輪用 先付タイプ - カネソウ駐輪パイプ スチール製 自転車・バイク盗難防止用 二台駐輪用 先付タイプ - カネソウ

自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。
表面にクリアコートが施してあり、傷が付きにくい仕様です。

用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。仕様駐輪台数:2台材質支柱:STK質量(kg)5.5メタリックシルバー支柱径(Φmm)42.7本体幅(mm)1200地上高さ(mm)350内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48413550JP-G1235B
25,200
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする