カネソウ
駐輪パイプ スチール製 自転車・バイク盗難防止用 一台駐輪用 先付タイプ
自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。
表面にクリアコートが施してあり、傷が付きにくい仕様です。
用途
マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。
仕様
駐輪台数:1台
材質
支柱:STK
質量(kg)
5.5
色
メタリックシルバー
支柱径(Φmm)
42.7
本体幅(mm)
258
地上高さ(mm)
800
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48413534
JP-G0380B
¥
23,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません