カネソウ
駐輪パイプ スチール製 自転車・バイク盗難防止用 先付タイプ
自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。
納まりがきれいな、地面埋設型の先付タイプです。
用途
マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。
材質
支柱:STK
色
白
支柱径(Φmm)
42.7
地上高さ(mm)
350
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48413507
JP-E20B
7.5
2000
¥
21,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
48413516
JP-E24B
8.5
2400
¥
24,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48413525
JP-E27B
9
2700
¥
25,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。