カネソウ
駐輪パイプ スチール製 自転車・バイク盗難防止用 後付タイプ
自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。
既設の自転車置場にも設置しやすい、ベースプレート型の後付タイプです。
用途
マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。
材質
支柱:STK
色
白
支柱径(Φmm)
42.7
地上高さ(mm)
350
内容量
1本
注意
※固定には、M10のあと施工アンカー(別途)をご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48413480
JP-E20A
6.5
2000
¥
33,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48413489
JP-E24A
7.5
2400
¥
37,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48413498
JP-E27A
8
2700
¥
38,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません