曜日別特売

BEET ドライTシャツ

BEET ドライTシャツ - BEETBEET ドライTシャツ - BEETBEET ドライTシャツ - BEET

4.1オンスBEETドライアスレチックTシャツ発売!
従来の綿のTシャツと異なり、吸汗速乾素材で、生地の厚さが最適な着心地を生み、
UVカット機能を採用した、ドライTシャツを販売いたします。

仕様脇仕様:横割り仕様機能吸汗速乾、UVカット内容量1着
注意
※色彩は実際と異なる場合があります。生地の色は黒にグレーのプリントです。
※染料の特性上、初回の洗濯時に色落ちすることがあります。必ず単独での洗濯をお願いいたします。
※洗濯には適量の家庭用洗濯洗剤をご使用ください。色落ちした染料の製品への再付着を防止すること
※ができます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
484149500700-BDS-04S45204865
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
484149590700-BDM-04M47215168
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
484149680700-BDL-04L49225471
3,000
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
484149770700-BDX-04XL51235774
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする