LOCTITE 強力瞬間接着剤 (ゼリー状)

LOCTITE 強力瞬間接着剤 (ゼリー状) - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(2件のレビュー)

タレない・しみ込まないゼリー状です。
用途が広く使いやすいタイプです。
垂直面にも使えます。
位置あわせがしやすいです。

用途硬質プラスチック・木材・合成ゴム・金属・陶磁器などの接着に。透明タイプゼリー状主成分シアノアクリレート系主な用途硬質プラスチック、木材、合成ゴム、金属、陶磁器危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.004L固着時間(秒)20~60(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ内容量1個(4g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48415047LZR004
オープン
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-24
用途: 車の修理

車の部品はppが多用されている。修理で乗れなくなるので修理の時間は限られており、普通の接着剤が固まるまで待っていられないのでいつでもつかえるよう複数購入。本来ppはつかないが表面改質剤を使っているので困らない。
安くてすぐつくので助かっている。

2024-01-15
用途: 車部品の取り付け

初めて使用しましたが安価な割に強力で少しの衝撃や雨風にも充分対応できるものです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする