アーテック[学校教材・教育玩具]
どうぶつずかんパズル ガム付
どうぶつの姿を想像しながらパズルを完成させよう!
動物を知りながらパズルを楽しむことが出来ます。
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付化粧箱入
セット内容
パズル本体×1、ガム2枚
材質
紙、ガム
寸法(mm)
完成サイズ:257×182
適合年齢(歳)
3
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48418565
17811
オープン
¥
364
¥
400
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください