フットボールストライカーズ

フットボールストライカーズ - アーテック[学校教材・教育玩具]フットボールストライカーズ - アーテック[学校教材・教育玩具]

反射神経とテクニックでシュートを決めろ
2本のレバーを操作して相手のゴールにボールをシュートします
材質:ABS。サイズ:390×260×40mm。セット内容:本体、ボール、得点バー

用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。仕様(1個梱包形態)化粧箱入りセット内容本体、ボール、得点バー材質ABS寸法(mm)390×260×40適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841758555471
オープン
1,355
1,491(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする