アーテック[学校教材・教育玩具]
カーリング&ボウリングシューター
ゴムの力でストーンを発射2種類のスポーツで遊べる
カーリングとボウリング、2種類のゲームが楽しめます
材質:ABS。サイズ:380×260×40mm。セット内容:本体、ストーン×6、ゴム
用途
室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。
仕様
(1個梱包形態)化粧箱入り
セット内容
本体、ストーン×6、ゴム
材質
ABS
寸法(mm)
380×260×40
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48417576
55470
オープン
¥
1,355
¥
1,491
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください