トライメイト
USB充電式デスクライト クリップ
USB充電式のデスク用LEDライトです。クリップで取付けが可能です。
3色に調色が可能です。無段階調光が可能です。
用途
デスクワークに
仕様
クリップ式
材質
ABS
寸法(mm)
170×125×600
色
ホワイト
質量(g)
420
電球の種類
LED
調光の可否
可(無段階調光)
調色の可否
可(3色)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48419895
TR-JDL001
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください