曜日別特売

新メリータオル200×250mm 200枚

新メリータオル200×250mm 200枚 - 新橋製紙新メリータオル200×250mm 200枚 - 新橋製紙

100%パルプなので、食品関係にも使用できる。
便利なペーパータオル。

セット内容本体のみ材質バージンパルプ100%寸法(mm)200×250/枚枚数200梱包内容(1個)袋入り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841901052230
オープン
146
161(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする