バスケット&サッカーゲーム

バスケット&サッカーゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]バスケット&サッカーゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]

組み立て式のゴールです。
室内でも安全なゴムのボール付!

仕様(1個梱包形態)化粧箱セット内容バスケットゴール×1、パイプ×7、ジョイントパーツ×6、サッカーボール×1、バスケットボール×1、ネット×2、空気入れ×1材質pp寸法(Φmm)サッカーボール:100、バスケットボール:90寸法(横×奥行×高さ)(mm)組み立て時本体:640×350×985内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
484198689496
オープン
1,800
1,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする