アーテック[学校教材・教育玩具]
わっかトンネルセット
大きなリングの3つセット。
くぐり遊びやボール遊びに。
土台付きリングセットです。
ボールや体をくぐらせて、様々な運動遊びに使うことができます。
仕様
(1個梱包形態)化粧箱
セット内容
土台×3、リング×3
材質
PE,ABS
寸法(mm)
リング:内径Φ550、土台:底面Φ195×高さ110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48419877
75166
オープン
¥
3,728
¥
4,101
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
わっかトンネルセット【アーテック 幼児向け玩具】
参考になった