ソフトサテンワンピース J 桃

ソフトサテンワンピース J 桃 - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンワンピース J 桃 - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンワンピース J 桃 - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンワンピース J 桃 - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンワンピース J 桃 - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンワンピース J 桃 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:肌触りがよく、光沢のあるサテン製
商品説明:縫製済み衣装ベース!カラフルなベースだから、バリエーション豊富な衣装作りができます!製作時間を大幅に短縮できます!お遊戯会・発表会・運動会に最適!

仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体×1総丈(cm)70素材ポリエステル胴回り(cm)88内容量1枚
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841901918256
オープン
482
530(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする