アーテック[学校教材・教育玩具]
ソフトサテンサロペットパンツ Cサイズ ブルー
キャッチコピー:長いパンツのサロペット!
商品説明:初登場のサロペットパンツ
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体×1
色
ブルー
股下(cm)
35
ウエスト(cm)
38~76
総丈(cm)
55(ズボン部分)
素材
ポリエステル
内容量
1枚
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48419177
18282
オープン
¥
537
¥
591
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください