曜日別特売

かぼちゃパンツ C 水

かぼちゃパンツ C 水 - アーテック[学校教材・教育玩具]かぼちゃパンツ C 水 - アーテック[学校教材・教育玩具]かぼちゃパンツ C 水 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:安くて丈夫!軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製!
商品説明:縫製済み衣装ベース!カラフルなベースだから、バリエーション豊富な衣装作りができます!製作時間を大幅に短縮できます!切り貼りだけで衣装が作れる!お遊戯会・発表会・運動会に最適!

仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体×1水色素材不織布、PP胴回り(cm)38身丈(cm)32内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841954518343
オープン
346
381(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする