かぼちゃパンツ J 赤

かぼちゃパンツ J 赤 アーテック[学校教材・教育玩具] かぼちゃパンツ J 赤 アーテック[学校教材・教育玩具] かぼちゃパンツ J 赤 アーテック[学校教材・教育玩具] かぼちゃパンツ J 赤 アーテック[学校教材・教育玩具] かぼちゃパンツ J 赤 アーテック[学校教材・教育玩具] かぼちゃパンツ J 赤 アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:安くて丈夫!軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製!
商品説明:縫製済み衣装ベース!カラフルなベースだから、バリエーション豊富な衣装作りができます!製作時間を大幅に短縮できます!切り貼りだけで衣装が作れる!お遊戯会・発表会・運動会に最適!

仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体×1 素材不織布、PP 胴回り(cm)45 身丈(cm)39 内容量1個
注意
※-
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48419570 18345
オープン
355
391 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする