アーテック[学校教材・教育玩具]
ベロアベスト Cサイズ 赤
キャッチコピー:ベロア素材のかわいいベスト!
商品説明:起毛のベロア素材のベスト
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体×1
寸法(mm)
170×195
色
赤
素材
ポリエステル
内容量
1個
注意
※生地の特性上、ほこりがつきやすい素材ですが、商品性能には問題ございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48419186
18283
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください