アーテック[学校教材・教育玩具]
ソフトサテンサロペット かぼちゃパンツ C 赤
キャッチコピー:かわいい短いパンツのサロペット!
商品説明:かぼちゃパンツに肩ひもがついた
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体のみ
寸法(mm)
205×230×20
色
赤
素材
ポリエステル
内容量
1枚
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48418985
15012
オープン
¥
446
¥
491
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください