アーテック[学校教材・教育玩具]
ベロアかぼちゃパンツ Cサイズ 黄
キャッチコピー:ベロア素材のかわいいかぼちゃパンツ!
商品説明:起毛のベロア素材のかぼちゃパンツ
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体×1
寸法(mm)
167×185×15
色
黄
素材
ポリエステル
内容量
1個
注意
※生地の特性上、ほこりがつきやすい素材ですが、商品性能には問題ございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48419290
18295
オープン
¥
591
¥
650
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください