曜日別特売

ドレスデザイナーキット

ドレスデザイナーキット - アーテック[学校教材・教育玩具]ドレスデザイナーキット - アーテック[学校教材・教育玩具]ドレスデザイナーキット - アーテック[学校教材・教育玩具]ドレスデザイナーキット - アーテック[学校教材・教育玩具]ドレスデザイナーキット - アーテック[学校教材・教育玩具]ドレスデザイナーキット - アーテック[学校教材・教育玩具]ドレスデザイナーキット - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:縫わずに簡単に作れる!気分はドレスデザイナー!
商品説明:マネキンにレース布を巻き付けるだけで簡単に作れるキットです。2種類の作例から選んで作ることができます。針や糸を使わないので初心者でも簡単!付属のラインストーンシールで可愛く飾り付けができます。

仕様(1個梱包形態)化粧箱入りセット内容マネキン×1セット、レース布(星柄)×2、レース布(青、ピンク、紫)×各3、ラインストーンシール×1、カラフルシールセット×1、チョウチョ飾り×1、ピンセット×1、透明ゴム×1セット、透明両面シール×1セット寸法(mm)約260×130×130(完成品)素材ABS、ナイロン内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841975558209
オープン
982
1,080(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする