アーテック[学校教材・教育玩具]
チャイナシャツ C
キャッチコピー:チャイナ柄のかわいいシャツ!
商品説明:アレンジなしでそのまま使えるお手軽シャツ
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体×1
寸法(mm)
200×210
素材
ポリエステル
内容量
1枚
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48419457
18334
オープン
¥
410
¥
451
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください