アーテック[学校教材・教育玩具]
ソフトサテンシャツ 前フリル 青
キャッチコピー:ひらひらしたフリルがついたサテンのシャツ!
商品説明:前フリルがついたソフトサテンシャツ
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体×1
色
青
着丈(cm)
40
素材
ポリエステル
身幅(cm)
38
内容量
1枚
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48419439
18326
オープン
¥
382
¥
420
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください