アーテック[学校教材・教育玩具]
ソフトサテン 丸襟付フリフリシャツ 青
キャッチコピー:丸襟と背面ボタンがついたフリフリシャツ!
商品説明:かわいい襟付!背中はボタンで留められる!
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体×1
寸法(mm)
190×220
色
青
素材
ポリエステル
身幅(cm)
380
身丈(cm)
400
内容量
1枚
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48419414
18324
オープン
¥
446
¥
491
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください