曜日別特売

ソフトサテン 丸襟付フリフリシャツ 桃

ソフトサテン 丸襟付フリフリシャツ 桃 - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン 丸襟付フリフリシャツ 桃 - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン 丸襟付フリフリシャツ 桃 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

キャッチコピー:丸襟と背面ボタンがついたフリフリシャツ!
商品説明:かわいい襟付!背中はボタンで留められる!

仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体×1寸法(mm)190×220素材ポリエステル身幅(cm)380身丈(cm)400内容量1枚
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841940518323
オープン
446
491(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48419405
2025-12-19
用途: 発表会の舞台
その他業種

とにかくすぐに届く!助かる!
コスパ最強!
襟があるのでこの1枚で見栄えします!
最高です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする