アーテック[学校教材・教育玩具]
ソフトサテン海賊ジャケット
キャッチコピー:着用するだけでかっこいい海賊ジャケット!
商品説明:着用するだけでかっこいい海賊ジャケット!
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体×1
袖丈(cm)
31
着丈(cm)
41
素材
ポリエステル
身幅(cm)
29
内容量
1個
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48419694
21155
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください