アーテック[学校教材・教育玩具]
2wayリボンみみカチューシャ
キャッチコピー:リボンにも動物の耳にもなる2wayカチューシャ
商品説明:リボンにも動物の耳にもなる2wayカチューシャ
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
カチューシャ×1、不織布耳×2
材質
耳:不織布(PE)、カチューシャ:ABS
寸法(mm)
160×130×20
内容量
1個
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48419825
21142
オープン
¥
228
¥
251
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください